SORMAT - Ruuvitulppa - Ruuvitulppa NG 6x50 L

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Porausreiän halkaisija:

6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm

Pituus:

50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - laajeneva tulppa

  • Porausreiän halkaisija - 6 mm

  • Materiaali - muovi

  • Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 4...5 mm

  • Sisältää ruuvin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031750175

Sähkönumero

1324183

Toimittajan tuotenumero

9640075017

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

laajeneva tulppa

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Materiaali:

muovi

Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:

4...5 mm

Sisältää ruuvin:

ei

Pituus:

50 mm

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Reunalla:

kyllä

Porausreiän syvyys:

65 mm

Sopii ranskalaiseen puuruuviin:

kyllä

Sopii solubetonille:

kyllä

Sopii betonille:

kyllä

Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:

ei

Sopii kalkkihiekkakivelle:

kyllä

Sopii kaasubetonille:

kyllä

Soveltuu kipsille:

ei

Väri:

harmaa

Sopii lastulevylle:

ei

Sopii massiivitiilille:

kyllä

Sopii reikätiilelle:

kyllä

Sopii luonnonkivelle:

kyllä

Soveltuu puulle:

ei

Läpivientiasennus:

ei

Esiasennus:

kyllä

Välikappaleasennus:

ei

NG 6x50 L nailontulppa. Laadukas pitkä (tyyppi L) nailontulppa mm.betoni, -tiili ja kevytbetonialustaan tehtäviin kiinnityksiin.

Laadukas pitkä (tyyppi L) nailontulppa mm. betoni, -tiili ja kevytbetonialustaan tehtäviin kiinnityksiin. Monikäyttöiset, laadukkaat pitkät nailontulpat esiasennuksiin kiinteissä kiinnitysalustoissa sekä myös ontelorakenteissa. Pitkän laajenemisosan ansiosta tulppa kiinnittyy huokoiseen tai heikkoon kiinnitysalustaan todella lujasti. Pyöriminen ja ulosluiskahtaminen taas on estetty vankoilla ulokkeilla. Tulppiin voidaan asentaa yhtä lailla puu-, lastulevy- ja säätökarmiruuveja, jalkaruuveja sekä muita säätöruuveja. Ruuvin sopiva pituus = tulpan pituus (L) + kiinnitettävän kappaleen paksuus (tfix) + 6 mm.