SORMAT - Ruuvitulppa - Ruuvitulppa NG 8x60 L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Porausreiän halkaisija:
8 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laajeneva tulppa
Porausreiän halkaisija - 8 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 4.5...6 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031750199
Sähkönumero
1324185
Toimittajan tuotenumero
9640075019
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laajeneva tulppa
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
4.5...6 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Pituus:
60 mm
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
75 mm
Sopii ranskalaiseen puuruuviin:
kyllä
Sopii solubetonille:
kyllä
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kalkkihiekkakivelle:
kyllä
Sopii kaasubetonille:
kyllä
Soveltuu kipsille:
ei
Väri:
harmaa
Sopii lastulevylle:
ei
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Sopii reikätiilelle:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Soveltuu puulle:
ei
Läpivientiasennus:
ei
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
ei
Laadukas pitkä (tyyppi L) nailontulppa mm. betoni, -tiili ja kevytbetonialustaan tehtäviin kiinnityksiin. Monikäyttöiset, laadukkaat pitkät nailontulpat esiasennuksiin kiinteissä kiinnitysalustoissa sekä myös ontelorakenteissa. Pitkän laajenemisosan ansiosta tulppa kiinnittyy huokoiseen tai heikkoon kiinnitysalustaan todella lujasti. Pyöriminen ja ulosluiskahtaminen taas on estetty vankoilla ulokkeilla. Tulppiin voidaan asentaa yhtä lailla puu-, lastulevy- ja säätökarmiruuveja, jalkaruuveja sekä muita säätöruuveja. Ruuvin sopiva pituus = tulpan pituus (L) + kiinnitettävän kappaleen paksuus (tfix) + 8 mm.


