SORMAT - Välivanne lukittava - VKA 30 L pak=100kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaksoisvanne
Kiristysalue - 30...30 mm
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 30 mm
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031139680
Sähkönumero
1324729
Toimittajan tuotenumero
9640013968
Tukkuerä
500
Malli / Tyyppi:
kaksoisvanne
Kiristysalue:
30...30 mm
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
30 mm
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
32 mm
Lukittava välivanne kaarikiinnikekäyttöön, soveltuu koolle 30.Kaapeleiden väliin asennettavat välivanteet suojaavat kaapelin ulkovaippaa.
Käytetään kaarikiinnikkeissä (koko 30) kahden kaapelin välissä suojaamaan kaapelin vaippoja. Varustettu lukitusmekanismilla.
Käytetään kaarikiinnikkeissä (koko 30) kahden kaapelin välissä suojaamaan kaapelin vaippoja. Varustettu lukitusmekanismilla.