SORMAT - Välivanne - VKA 26-30


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
kaksoisvanneKiristysalue:
26...30 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaksoisvanne
Kiristysalue - 26...30 mm
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 30 mm
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031139925
Sähkönumero
1324774
Toimittajan tuotenumero
9640013992
Tukkuerä
50
Malli / Tyyppi:
kaksoisvanne
Kiristysalue:
26...30 mm
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
30 mm
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
32 mm
Käytetään kaarikiinnikkeissä kahden kaapelin välissä suojaamaan kaapelin vaippoja