SORMAT - Välivanne - VKA 40-46

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kaksoisvanne

  • Kiristysalue - 40...46 mm

  • Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 46 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031139949

Sähkönumero

1324776

Toimittajan tuotenumero

9640013994

Tukkuerä

50

Malli / Tyyppi:

kaksoisvanne

Kiristysalue:

40...46 mm

Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:

46 mm

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Pituus:

32 mm

Välivanne kaarikiinnikekäyttöön, soveltuvat koot 40-46. Kaapeleidenväliin asennettavat välivanteet suojaavat kaapelin ulkovaippaa.

Käytetään kaarikiinnikkeissä kahden kaapelin välissä suojaamaan kaapelin vaippoja