SORMAT - Vastavanne lukittava - VVL 30 L

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

vastavanne

Kiristysalue:

30...30 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - vastavanne

  • Kiristysalue - 30...30 mm

  • Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 30 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031139666

Sähkönumero

1324730

Toimittajan tuotenumero

9640013966

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

vastavanne

Kiristysalue:

30...30 mm

Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:

30 mm

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Pituus:

32 mm

Lukittava vastavanne kaarikiinnikekäyttöön, soveltuu koolle 30.Asennusprofiilin ja kaapelin väliin asennettavat vastavanteet suojaavatkaapelin ulkovaippaa.

Käytetään kaarikiinnikkeissä (koko 30) kaapelin ja profiilin välissä suojaamassa kaapelin vaippaa. Varustettu lukitusmekanismilla.