SORMAT - Vastavanne - VVL 16-22

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
vastavanneKiristysalue:
16...22 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - vastavanne
Kiristysalue - 16...22 mm
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 22 mm
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031139871
Sähkönumero
1324685
Toimittajan tuotenumero
9640013987
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
vastavanne
Kiristysalue:
16...22 mm
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
22 mm
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
32 mm
Käytetään kaarikiinnikkeissä kaapelin ja profiilin välissä suojaamassa kaapelin vaippaa.


