SORMAT - Yleistulppa - YLT 8 8X48 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Porausreiän halkaisija:
8 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yleistulppa
Porausreiän halkaisija - 8 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 3.5...6 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pakkaus ja ehdot
2000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031752117
Sähkönumero
1350428
Toimittajan tuotenumero
9640075211
Tukkuerä
2000
Malli / Tyyppi:
yleistulppa
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
3.5...6 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Pituus:
48 mm
Materiaalin laatu:
PE
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
55 mm
Sopii ranskalaiseen puuruuviin:
ei
Sopii solubetonille:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kalkkihiekkakivelle:
kyllä
Sopii kaasubetonille:
ei
Soveltuu kipsille:
kyllä
Sopii lastulevylle:
kyllä
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Sopii reikätiilelle:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Soveltuu puulle:
ei
Läpivientiasennus:
ei
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
ei
Taloudellinen, kovaksi solmuksi kiristyvä monikäyttötulppa. Laipallinen, monikäyttöinen polyeteenitulppa voidaan esiasentaa mihin tahansa kiinnitysalustaan. Solmuuntumisen ansiosta tulppaa voidaan käyttää useimmissa kiinnitysalustoissa. Ruuvin sopiva pituus = tulpan pituus (L) + kiinnitettävän kappaleen paksuus (tfix) + 5 mm.


