SOUDAL - Merkintätarra - Palokatkotarra (50kpl nippu)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Muoto - muu
Levyn vahvuus/tuotteen pituus - 9 mm
Lisätarvike vaaditaan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
FIRE RANGE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430011308439
Sähkönumero
6413006
Toimittajan tuotenumero
SOU001
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Muoto:
muu
Levyn vahvuus/tuotteen pituus:
9 mm
Lisätarvike vaaditaan:
kyllä
SOUDAL - Palokatkotarra 50kpl nippu
SOUDAL - Palokatkotarra 50kpl nippu
SOUDAL - Palokatkotarra 50kpl nippu


