SOUDAL - Paloläpivienti - Soudablock FR

Soudal Oy
KopioiKopioi
SOUDAL - Paloläpivienti - Soudablock FR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - palokatko (pehmeä)

  • Levyn vahvuus/tuotteen pituus - 60 mm

  • Lisätarvike vaaditaan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5411183164383

Sähkönumero

6004751

Toimittajan tuotenumero

146630

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

palokatko (pehmeä)

Levyn vahvuus/tuotteen pituus:

60 mm

Lisätarvike vaaditaan:

kyllä

Soudal - Soudablock FR Palokatkotiili. CE-merkitty, ETA-arviointi.Suurten täyttöjen tiivistämiseen, nopea asentaa ja tehdä muutoksiajälkikäteen. Valmis palokatko pelkällä tiilellä, tiivistyy osaksirakennetta. Paisuu palossa tiivistäen materiaalit.

Soudal - Soudablock FR Palokatkotiili. Suurten täyttöjen tiivistämiseen, nopea asentaa ja tehdä muutoksia jälkikäteen. Valmis palokatko pelkällä tiilellä, tiivistyy osaksi rakennetta. Palotilanteessa paisuu voimakkaasti tiivistäen materiaalit.

SOUDAL -tuote

Tutustu SOUDAL-sarjaan