SOUDAL - Paloläpivienti - Soudal Backing

Soudal Oy
KopioiKopioi
SOUDAL - Paloläpivienti - Soudal Backing

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - palokatko (pehmeä)

  • Muoto - muu

  • Lisätarvike vaaditaan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5411183164239

Sähkönumero

6004749

Toimittajan tuotenumero

146645

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

palokatko (pehmeä)

Muoto:

muu

Lisätarvike vaaditaan:

kyllä

Soudal - Backing - Läpivientipalovilla 15 suikaletta 600x48x25mm.Läpivientien saumojen taustamateriaali, myös lämpöeristyksiin korkeaalämpötilankestoa vaativiin kohteisiin. Silikaatikuitupohjainen, pehmeäsullontavilla. Korkea lämmönkesto, 1100 C.

Soudal - Backing - Läpivientipalovilla 15 suikaletta 600x48x25 mm. Läpivientien saumojen taustamateriaali, myös lämpöeristyksiin korkeaa lämpötilankestoa vaativiin kohteisiin. Silikaatikuitupohjainen, pehmeä sullontavilla. Korkea lämmönkesto, 1100 °C.

SOUDAL -tuote

Tutustu SOUDAL-sarjaan