SOUDAL - Paloläpivienti - Soudal Fire Board Pro

Soudal Oy
KopioiKopioi
SOUDAL - Paloläpivienti - Soudal Fire Board Pro

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - palokatkolevy

  • Levyn vahvuus/tuotteen pituus - 60 mm

  • Lisätarvike vaaditaan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5411183164246

Sähkönumero

6004750

Toimittajan tuotenumero

146644

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

palokatkolevy

Levyn vahvuus/tuotteen pituus:

60 mm

Lisätarvike vaaditaan:

kyllä

Soudal - Fire Board Pro Palovillalevy 2S. CE-merkitty, ETA-arviointi.Kustannustehokas palokatkomenetelmä suurille läpivientiaukoilleerityisesti seinissä. Myös varauksiin, helppo jälkilävistettävyys, myösyhdistelmäläpiviennit. Levyn koko 1200x600x60mm.

Soudal - Fire Board Pro Palovillalevy 2S. Kustannustehokas palokatkomenetelmä suurille läpivientireiille erityisesti seinissä. Myös varauksiin, helppo jälkilävistettävyys. Yhdessä Soudawrapin kanssa teräs-, kupari- ja muoviputkien läpivienteihin. Mahdollistaa myös yhdistelmäläpiviennit. Asennettavissa olemassa olevan rakenteen päälle sekä päällemaalattavissa. Levyn koko 1200x600x60mm.

SOUDAL -tuote

Tutustu SOUDAL-sarjaan