SOUDAL - Paloläpivienti - Soudatransit P FR 63x250mm

Soudal Oy
KopioiKopioi
SOUDAL - Paloläpivienti - Soudatransit P FR 63x250mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Muoto - muu

  • Levyn vahvuus/tuotteen pituus - 250 mm

  • Lisätarvike vaaditaan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5411183164338

Sähkönumero

6004764

Toimittajan tuotenumero

146635

Tukkuerä

25

Malli / Tyyppi:

muu

Muoto:

muu

Levyn vahvuus/tuotteen pituus:

250 mm

Lisätarvike vaaditaan:

kyllä

Soudal - Soudatransit P FR 63x250mm läpivientiholkki. CE-merkitty,ETA-arviointi. Kaapeleiden ja suojaputkien läpivienteihin sekä varauksiin. Helppo ja nopea asentaa - palokatkot asennettavissa ennen sähköjohdotusta! Mahdollistaa helpot muutostyöt.

Soudal - Soudatransit P FR 63x250mm läpivientiholkki. Kaapeleiden ja pienten muoviputkien läpivienteihin sekä läpivientivarauksiin. Helppo ja nopea asentaa - palokatkot asennettavissa ennen sähköjohdotusta! Täydellinen ratkaisu kohteisiin, joissa kaapeleita tai putkituksia joudutaan muuttamaan. Väri valkoinen.

SOUDAL -tuote

Tutustu SOUDAL-sarjaan