SOUDAL - Palotiiviste - Acryrub FR PS 310ml

Soudal Oy
KopioiKopioi
SOUDAL - Palotiiviste - Acryrub FR PS 310ml

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - palotiivistysmassa

  • Tilavuus - 0.54 kg

  • Täyttömäärä - 310 ml

  • Pituus - 0.22 m

  • Pakkaustyyppi - patruuna

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5411183164086

Sähkönumero

6004743

Toimittajan tuotenumero

146660

Tukkuerä

12

Malli / Tyyppi:

palotiivistysmassa

Tilavuus:

0.54 kg

Täyttömäärä:

310 ml

Pituus:

0.22 m

Pakkaustyyppi:

patruuna

Leveys:

0.05 m

Soudal - Acryrub FR PS paloakryylimassa läpivienteihin japaloluokiteltuihin rakennesaumoihin. CE-merkitty, ETA-arviointi. Hyvätäänieristysominaisuudet. Erittäin monipuolinen erilaisiinkäyttökohteisiin, myös Joutsenmerkkikohteisiin. 310ml patruuna. M1

Soudal - Acryrub FR PS paloakryylimassa läpivienteihin ja paloluokiteltuihin rakennesaumoihin. Hyvät äänieristysominaisuudet. Monipuolinen erilaisiin käyttökohteisiin, kuten muovi-, teräs- ja kupariputket, solukumieristeiset metalliputket, komposiittiputket, kaapelit ja kaapeliniput. Myös Ecolabel -joutsenmerkkikohteisiin. 310ml patruuna. M1

SOUDAL -tuote

Tutustu SOUDAL-sarjaan