SOUDAL - Puhdistusliina - Soudal Swipex 100 XXL

Soudal Oy
KopioiKopioi
SOUDAL - Puhdistusliina - Soudal Swipex 100 XXL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 200 mm

  • Leveys - 250 mm

  • Materiaali - muu

  • Kostea pyyhe - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5411183073807

Sähkönumero

6413003

Toimittajan tuotenumero

115908

Tukkuerä

6

Pituus:

200 mm

Leveys:

250 mm

Materiaali:

muu

Kostea pyyhe:

kyllä

Väri:

valkoinen

Puhdistusliina Soudal Swipex 100 XXL. Puhdistaa tehokkaasti liiman,maalin, liimamassojen, kovettumattoman polyuretaanivaahdon, öljyt,rasvat yms käsistä, työkaluista ja kovilta pinnoilta. Myös saumaustyössäreunojen siistimiseen. Purkissa 100 liinaa.

Puhdistusliina Soudal Swipex 100 XXL. Puhdistaa tehokkaasti liiman, maalin, liimamassojen, kovettumattoman polyuretaanivaahdon, öljyt, rasvat yms käsistä, työkaluista ja kovilta pinnoilta. Myös saumaustyössä reunojen siistimiseen. Purkissa 100 liinaa.

SOUDAL -tuote

Tutustu SOUDAL-sarjaan