SOUDAL - Puhdistusliina - Soudal Swipex 20 XXL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 200 mm
Leveys - 200 mm
Materiaali - muu
Kostea pyyhe - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5411183096479
Sähkönumero
6413004
Toimittajan tuotenumero
120874
Tukkuerä
12
Pituus:
200 mm
Leveys:
200 mm
Materiaali:
muu
Kostea pyyhe:
kyllä
Väri:
valkoinen
Puhdistusliina Soudal Swipex 20 XXL. Puhdistaa tehokkaasti liiman,maalin, liimamassojen, kovettumattoman polyuretaanivaahdon, öljyt,rasvat yms käsistä, työkaluista ja kovilta pinnoilta. Myös saumaustyössäreunojen siistimiseen. Pakkauksessa 20 liinaa.
Puhdistusliina Soudal Swipex 20 XXL. Puhdistaa tehokkaasti liiman, maalin, liimamassojen, kovettumattoman polyuretaanivaahdon, öljyt, rasvat yms käsistä, työkaluista ja kovilta pinnoilta. Myös saumaustyössä reunojen siistimiseen. Taskupakkauksessa 20 liinaa.
Puhdistusliina Soudal Swipex 20 XXL. Puhdistaa tehokkaasti liiman, maalin, liimamassojen, kovettumattoman polyuretaanivaahdon, öljyt, rasvat yms käsistä, työkaluista ja kovilta pinnoilta. Myös saumaustyössä reunojen siistimiseen. Taskupakkauksessa 20 liinaa.
SOUDAL -tuote
Tutustu SOUDAL-sarjaan


