SOUDAL - Palokatkomassa - Soudagraphite FR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - palotiivistysmassa
Tilavuus - 0.49 kg
Täyttömäärä - 310 ml
Pituus - 0.22 m
Pakkaustyyppi - patruuna
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5411183164222
Sähkönumero
6004746
Toimittajan tuotenumero
146646
Tukkuerä
12
Malli / Tyyppi:
palotiivistysmassa
Tilavuus:
0.49 kg
Täyttömäärä:
310 ml
Pituus:
0.22 m
Pakkaustyyppi:
patruuna
Leveys:
0.05 m
Soudal - Soudagraphite FR laajeneva palokatkomassa. CE-merkitty,ETA-arviointi. Mahdollistaa muoviputkien, kaapelien ja solukumieristettyjenmetalliputkien paloturvalliset läpiviennit. Korvaa palokaulukset. Väri tumman harmaa, 310ml patruuna. M1
Soudal - Soudagraphite FR laajeneva palokatkomassa. Mahdollistaa muoviputkien, kaapelien ja solukumieristettyjenmetalliputkien paloturvalliset läpiviennit. Korvaa eri kokoiset palokaulukset. Väri tumman harmaa, 310ml patruuna. M1
Soudal - Soudagraphite FR laajeneva palokatkomassa. Mahdollistaa muoviputkien, kaapelien ja solukumieristettyjenmetalliputkien paloturvalliset läpiviennit. Korvaa eri kokoiset palokaulukset. Väri tumman harmaa, 310ml patruuna. M1

SOUDAL -tuote
Tutustu SOUDAL-sarjaan


