SOUDAL - Tiivistemassa - SOUDAL FIX ALL PRESSPACK CRYST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - MS-polymeeri
Konsistenssi - neste
Tilavuus - 200 ml
Nettopaino - 430 g
Liitosväli, maksimi - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5411183114500
Sähkönumero
6004703
Toimittajan tuotenumero
124053
Tukkuerä
12
Malli / Tyyppi:
MS-polymeeri
Konsistenssi:
neste
Tilavuus:
200 ml
Nettopaino:
430 g
Liitosväli, maksimi:
10 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Työstölämpötila:
5...35 °C
Pakkaustyyppi:
muu
Liima-/tiivistemassa Soudal Fix All Presspack Crystal.Elintarvikehyväksytty ja homesuojattu liima-/tiivistemassa, jota käytätilman työkaluja. 100% kirkas - pysyvästi elastinen. Sisä- jaulkokäyttöön, päällemaalattavissa, 200 ml Presspack -tuubi.
Soudal Fix All Presspack Crystal. Elintarvikehyväksytty ja homesuojattu liima-/tiivistemassa, jota käytät ilman työkaluja. 100% kirkas - pysyvästi elastinen. Täysin myrkytön MS-polymeerimassa sekä sisä että ulkokäyttöön. Käyttölämpötila -40°C- +90°C, asennuslämpötila 5-35°C. Erittäin hyvä sekä ultraviolettisäteiden että pimeäkellastumisen kesto. Tarttuu myös kesteaan pintaan. Päällemaalattavissa, 200 ml Presspack -tuubi.
Soudal Fix All Presspack Crystal. Elintarvikehyväksytty ja homesuojattu liima-/tiivistemassa, jota käytät ilman työkaluja. 100% kirkas - pysyvästi elastinen. Täysin myrkytön MS-polymeerimassa sekä sisä että ulkokäyttöön. Käyttölämpötila -40°C- +90°C, asennuslämpötila 5-35°C. Erittäin hyvä sekä ultraviolettisäteiden että pimeäkellastumisen kesto. Tarttuu myös kesteaan pintaan. Päällemaalattavissa, 200 ml Presspack -tuubi.
SOUDAL -tuote
Tutustu SOUDAL-sarjaan


