SOUDAL - Tiivistemassa - SOUDAL FIX ALL TURBO valkoinen

Soudal Oy
KopioiKopioi
SOUDAL - Tiivistemassa - SOUDAL FIX ALL TURBO valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - MS-polymeeri

  • Konsistenssi - neste

  • Väri - valkoinen

  • Tilavuus - 290 ml

  • Nettopaino - 520 g

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5411183109223

Sähkönumero

6004704

Toimittajan tuotenumero

123194

Tukkuerä

12

Malli / Tyyppi:

MS-polymeeri

Konsistenssi:

neste

Väri:

valkoinen

Tilavuus:

290 ml

Nettopaino:

520 g

Läpinäkyvä:

ei

Työstölämpötila:

5...35 °C

Pakkaustyyppi:

patruuna

Liima-/tiivistemassa Soudal Fix All Turbo valkoinen. Nopein -rasitettavissa jo 20 minuutin kuluttua ja loppulujuus 3 tunnissa! Myrkytön pysyvästi elastinen massa sekä sisä että ulkokäyttöön. Päällemaalattavissa, 290 ml tuubi.

Soudal Fix All Turbo valkoinen. Nopein - rasitettavissa 20 minuutin kuluttua ja loppulujuus 3 tunnissa! Täysin myrkytön MS-polymeerimassa sekä sisä että ulkokäyttöön, myös ECOLABEL joutsenmerkkikohteisiin. Käyttölämpötila -40°C- +90°C, asennuslämpötila 5-35°C. Erittäin hyvä sekä ultravioletti- sekä värinkesto. Tarttuu myös kesteaan pintaan. Päällemaalattavissa, 290 ml tuubi.

SOUDAL -tuote

Tutustu SOUDAL-sarjaan