SOUDAL - Tiivistemassatarvike - Soudal 10kpl mikserisuutinpak.

Soudal Oy
KopioiKopioi
SOUDAL - Tiivistemassatarvike - Soudal 10kpl mikserisuutinpak.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Muoto - muu

  • Levyn vahvuus/tuotteen pituus - 215 mm

  • Lisätarvike vaaditaan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5411183090071

Sähkönumero

6004821

Toimittajan tuotenumero

119561

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

muu

Muoto:

muu

Levyn vahvuus/tuotteen pituus:

215 mm

Lisätarvike vaaditaan:

kyllä

Soudal 2- komponenttisuutin. Käy Soudafoam FR Duo .palokatkovaahdollesekä Soudafix -ankkurimassalle.



Soudal 2- komponenttisuutin. Käy Soudafoam FR Duo .palokatkovaahdolle sekä Soudafix -ankkurimassalle.