SPELSBERG - Asennuskotelo PS - TK PS 1309-6-m Asennuskotelo

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot182 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot254 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot361 mm

Korkeus:

94 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot254 mm

Syvyys:

57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot66 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot99 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot111 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot165 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 130 mm

  • Korkeus - 94 mm

  • Syvyys - 57 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902861095

Sähkönumero

3429728

Toimittajan tuotenumero

10540901

Tukkuerä

30

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Leveys:

130 mm

Korkeus:

94 mm

Syvyys:

57 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

ei

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

0

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

0

RAL-numero:

7035

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Lämpöhäviö (Delta T=20 K) IEC/TR 60890 mukaisesti:

3.7 W

Ovella:

ei

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

ei

TK PS 1309-6-m Asennuskotelo, IP66, harmaa, 130x94x57mm TK PS Kotelosarja

Tyhjä kotelo IP66, kotelo ja kansi: Polystyreeni, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan