SPELSBERG - Asennuskotelo PS - TK PS 2518-16-tm Asennuskotelo

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

254 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot94 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot182 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot361 mm

Korkeus:

180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot94 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot254 mm

Syvyys:

165 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot66 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot81 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot99 mm

Läpinäkyvä kansi:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 254 mm

  • Korkeus - 180 mm

  • Syvyys - 165 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

78 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013902861538

Sähkönumero

3429087

Toimittajan tuotenumero

10700801

Tukkuerä

4

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Leveys:

254 mm

Korkeus:

180 mm

Syvyys:

165 mm

Läpinäkyvä kansi:

kyllä

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

ei

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

0

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

0

RAL-numero:

7035

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Lämpöhäviö (Delta T=20 K) IEC/TR 60890 mukaisesti:

15.5 W

Ovella:

ei

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TK PS 2518-16-tm Asennuskotelo, IP66, harmaa, 254x180x165mm EK johdonsuoja automaattikotelo
IP 54 400 V. Mahdollisuus IP 65. Polystyroolia

SPELSBERG

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan