SPELSBERG - Asennuslevy - AK MPI 4

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 4 mm

  • Leveys - 240 mm

  • Perforoitu - kyllä

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013902062799

Sähkönumero

3429943

Toimittajan tuotenumero

79500401

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Korkeus:

4 mm

Leveys:

240 mm

Perforoitu:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AK MPI 4 Asennuslevy

Asennuslevy eristävästä materiaalista, mukana kiinnitysruuvit. soveltuu AKL / AKi koteloille.


SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan