SPELSBERG - Asennuslevy - GEOS-S EPR 3040/4030

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902644322

Sähkönumero

3429425

Toimittajan tuotenumero

72201401

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Asennuslevy GEOS-kytkentäkaapin runkoon asennukseen, sis.kiinnitysruuvit, erilliseen käyttöön esim. ohjaus- jamerkinantolaitteiden asentamiseen, materiaalin paksuus: 4 mm, GEOS-S3040-18-22:lle ja GEOS-S 4030-18-22:lle

GEOS-S EPR 3040/4030
Mitat: 231 x 331 x 4 mm
E-numero: 3429425
Asennuslevy eristysaineesta GEOS-kytkentäkaapin runkoon asennukseen, sis. kiinnitysruuvit, erilliseen käyttöön esim. ohjaus- ja merkinantolaitteiden asentamiseen, materiaalin paksuus: 4 mm GEOS-S 3040-18/-22:lle ja GEOS-S 4030-18/-22:lle

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan