SPELSBERG - Asennuslevy - GEOS-S EPR 4050/5040

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902644353

Sähkönumero

3429428

Toimittajan tuotenumero

72201501

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Asennuslevy GEOS-kytkentäkaapin runkoon asennukseen, sis.kiinnitysruuvit, erilliseen käyttöön esim. ohjaus- jamerkinantolaitteiden asentamiseen, materiaalin paksuus: 4 mm, GEOS-S4050-22:lle ja GEOS-S 5040-22:lle



GEOS-S EPR 4050/5040
Mitat: 331 x 431 x 4 mm
E-numero: 3429428
Asennuslevy eristysaineesta GEOS-kytkentäkaapin runkoon asennukseen, sis. kiinnitysruuvit, erilliseen käyttöön esim. ohjaus- ja merkinantolaitteiden asentamiseen, materiaalin paksuus: 4 mm GEOS-S 4050-22:lle ja GEOS-S 5040-22:lle

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan