SPELSBERG - Asennuslevy - GEOS-S EPR-t 3030

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902644513

Sähkönumero

3429423

Toimittajan tuotenumero

72210301

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Asennuslevy läpinäkyvästä polykarbonaatista GEOS-kytkentäkaappienrunkoon, sis. kiinnitysruuvit, yksittäiskäyttöön, esim. suojaamaansisäänrakennettuja komponentteja samalla kun ne ovat näkyviä,materiaalin vahvuus: 4 mm, GEOS-S 3030-18-22:lle

GEOS-S EPR-t 3030
Mitat: 231 x 231 x 4 mm
E-numero: 3429423
Kirkkaan läpinäkyvästä polykarbonaatista valmistettu asennuslevy GEOS-kytkentäkaappien runkoon, sis. kiinnitysruuvit, yksittäiskäyttöön, esim. suojaamaan sisäänrakennettuja komponentteja samalla kun ne ovat näkyviä, materiaalin vahvuus: 4 mm GEOS-S 3030-18/-22:lle

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan