SPELSBERG - Asennuslevy - GEOS-S EPR-t 4050/5040

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902644575

Sähkönumero

3429429

Toimittajan tuotenumero

72210501

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Asennuslevy läpinäkyvästä polykarbonaatista GEOS-kytkentäkaappienrunkoon, sis. kiinnitysruuvit, esim. suojaamaan sisäänrakennettujakomponentteja samalla kun ne ovat näkyviä, materiaalin vahvuus: 4 mm,GEOS-S 4050-22:lle ja GEOS-S 5040-22:lle



GEOS-S EPR-t 4050/5040
Mitat: 331 x 431 x 4 mm
E-numero: 3429429
Kirkkaan läpinäkyvästä polykarbonaatista valmistettu asennuslevy GEOS-kytkentäkaappien runkoon, sis. kiinnitysruuvit, yksittäiskäyttöön, esim. suojaamaan sisäänrakennettuja komponentteja samalla kun ne ovat näkyviä, materiaalin vahvuus: 4 mm GEOS-S 4050-22:lle ja GEOS-S 5040-22:lle

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan