SPELSBERG - Asennuslevy - GEOS-S EPT 4050

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013902644766
Sähkönumero
3429431
Toimittajan tuotenumero
72202601
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Asennuslevy GEOS-kytkentäkaapin oveen asennukseen, sis. kiinnitysruuvit,erilliseen käyttöön esim. näyttöelementtien ja näyttöjen asentamiseen,materiaalin paksuus: 4 mm, GEOS-S 4050-22:lle
GEOS-S EPT 4050
Mitat: 250 x 425 x 4 mm
E-numero: 3429431
Asennuslevy eristysaineesta GEOS-kytkentäkaapin oveen asennukseen, sis. kiinnitysruuvit, erilliseen käyttöön esim. näyttöelementtien ja näyttöjen asentamiseen, materiaalin paksuus: 4 mm GEOS-S 4050-22:lle
GEOS-S EPT 4050
Mitat: 250 x 425 x 4 mm
E-numero: 3429431
Asennuslevy eristysaineesta GEOS-kytkentäkaapin oveen asennukseen, sis. kiinnitysruuvit, erilliseen käyttöön esim. näyttöelementtien ja näyttöjen asentamiseen, materiaalin paksuus: 4 mm GEOS-S 4050-22:lle
SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan


