SPELSBERG - DIN-kiskokannatin - GEOS-L MHH-18

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013902646661
Sähkönumero
3429469
Toimittajan tuotenumero
72102201
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Asennuskiinnikesarja, työkaluttomaan asennukseen standardikiskoon 35 x 7,5mm ja asennuslevyyn eri korkeuksilla, lisäksi yläasento modulaaristen laitteiden asentamista varten, kääntöikkunoilla kannessa,sarjassa 4 kpl., GEOS-L 3030-18, GEOS-L 3040-18
GEOS-L MHH-18
E-numero: 3429469
Asennuskiinnikesarja, työkaluttomaan asennukseen standardikiskoon 35 x 7,5 mm ja asennuslevyyn eri korkeuksilla, lisäksi yläasento modulaaristen laitteiden asentamista varten, kääntöikkunoilla kannessa, tyhjä kotelo, sarjassa 4 kpl. GEOS-L 3030-18:lle, GEOS-L 3040-18:lle
GEOS-L MHH-18
E-numero: 3429469
Asennuskiinnikesarja, työkaluttomaan asennukseen standardikiskoon 35 x 7,5 mm ja asennuslevyyn eri korkeuksilla, lisäksi yläasento modulaaristen laitteiden asentamista varten, kääntöikkunoilla kannessa, tyhjä kotelo, sarjassa 4 kpl. GEOS-L 3030-18:lle, GEOS-L 3040-18:lle
SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan


