SPELSBERG - DIN-kiskokannatin - GEOS MH-18 NS35/15

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902646548

Sähkönumero

3429465

Toimittajan tuotenumero

72002401

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Asennuskiinnikesarja, työkaluttomaan asennukseen standardikiskoon 35 x15 mm ja asennuslevyyn eri korkeuksilla, sarjassa 4 kpl, GEOS-L/-S3030-18:lle, GEOS-L/-S 3040-18:lle, GEOS-S 4030-18:lle



GEOS MH-18 NS35/15
E-numero: 3429465
Asennuskiinnikesarja, työkaluttomaan asennukseen standardikiskoon 35 x 15 mm ja asennuslevyyn eri korkeuksilla, sarjassa 4 kpl
GEOS-L/-S 3030-18:lle, GEOS-L/-S 3040-18:lle, GEOS-S 4030-18:lle

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan