SPELSBERG - DIN-kiskokannatin - GEOS MHU-18

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902646609

Sähkönumero

3429467

Toimittajan tuotenumero

72002601

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Asennuspidikesarja, yleiskäyttöinen, asennukseen standardikiskoihin GEOSNS 35-200400 eri korkeuksille, asennuslevyt ja lisäosat, sarjassa 4 kpl,GEOS-L/S 3030-18:lle, GEOS-L/-S 3040-18:lle, GEOS-S 4030-18:lle

GEOS MHU-18
E-numero: 3429467
Asennuspidikesarja, yleiskäyttöinen, asennukseen standardikiskoihin GEOS NS 35-200–400 eri korkeuksille, asennuslevyt ja lisäosat, sarjassa 4 kpl GEOS-L/S 3030-18:lle, GEOS-L/-S 3040-18:lle, GEOS-S 4030-18:lle

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan