SPELSBERG - DIN-kiskokannatin - GEOS MHU-22

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902646630

Sähkönumero

3429468

Toimittajan tuotenumero

72002701

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Asennuspidikesarja, yleiskäyttöinen, asennukseen standardikiskoihin GEOSNS 35-200400 eri korkeuksille, asennuslevyt ja lisäosat, sarjassa 4 kpl,GEOS-L-S 3030-22:lle, GEOS-L-S 3040-22:lle, GEOS-L-S 4050-22:lle, GEOS-S4030-22:lle, GEOS-S 5040-22:lle



GEOS MHU-22
E-numero: 3429468
Asennuspidikesarja, yleiskäyttöinen, asennukseen standardikiskoihin GEOS NS 35-200–400 eri korkeuksille, asennuslevyt ja lisäosat, sarjassa 4 kpl GEOS-L/-S 3030-22:lle, GEOS-L/-S 3040-22:lle, GEOS-L/-S 4050-22:lle, GEOS-S 4030-22:lle, GEOS-S 5040-22:lle

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan