SPELSBERG - Erotuslevy - GEOS-S TW 30-18

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902644100

Sähkönumero

3429438

Toimittajan tuotenumero

72203201

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Kytkentäkaapin väliseinämä, sis. kannattimet, kotelon jakamiseen, GEOS-S3030-18:lle, GEOS-S 3040-18:lle, GEOS-S 4030-18:lle



GEOS-S TW 30-18
Mitat: 108 x 270 x 2,5 mm
E-numero: 3429438
Kytkentäkaapin väliseinämä eristysaineesta, sis. kannattimet, kotelon jakamiseen GEOS-S 3030-18:lle, GEOS-S 3040-18:lle, GEOS-S 4030-18:lle

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan