Etusivu

SPELSBERG - Holkkitiiviste muovi - KVR M20-MGM Holkkitiiviste

Spelsberg Oy
KopioiKopioi
SPELSBERG - Holkkitiiviste muovi - KVR M20-MGM Holkkitiiviste

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii kaapelihalkaisijoille:

6...12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...28 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2...6.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4...10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9...16 mm

Kierrekoko metrinen/PG:

20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40

Väri:

harmaa

Vastamutterilla:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 6...12 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 20

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013902012541

Sähkönumero

1736116

Toimittajan tuotenumero

22742001

Tukkuerä

6

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

6...12 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

20

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

9 mm

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

muu

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Kierteen nousu:

1.5 mm

Avaimen leukaväli:

24 mm

Vastamutterilla:

kyllä

Avainväli:

26.5 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

kyllä

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

RAL-numero:

7035

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-25...100 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Paineen tasaus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Holkkitiiviste ja vastamutteri M20 kierteellä IP68, harmaa, Ø 6-12mm kaapeleille Holkkitiiviste vastamutterilla/ vedonpoistolla
IP 68