SPELSBERG - Holkkitiiviste muovi - KVR M25 Holkkitiiviste

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii kaapelihalkaisijoille:
9...16 mmKierrekoko metrinen/PG:
25Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 9...16 mm
Materiaali - muovi
Kierrekoko metrinen/PG - 25
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4013902011339
Sähkönumero
1736106
Toimittajan tuotenumero
24742501
Tukkuerä
6
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
9...16 mm
Materiaali:
muovi
Kierrekoko metrinen/PG:
25
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
11 mm
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
muu
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Kierteen nousu:
1.5 mm
Avaimen leukaväli:
28 mm
Vastamutterilla:
ei
Avainväli:
31.5 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
kyllä
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
RAL-numero:
7035
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Sopii lattakaapelille:
ei
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
-25...100 °C
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Paineen tasaus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
IP68, ilman vastamutteria


