SPELSBERG - Holkkitiiviste muovi - KVR M32-MGM/or Holkkitiiviste

Spelsberg Oy
KopioiKopioi
SPELSBERG - Holkkitiiviste muovi - KVR M32-MGM/or Holkkitiiviste

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 11...21 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 32

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902815883

Sähkönumero

1730802

Toimittajan tuotenumero

22763201

Tukkuerä

6

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

11...21 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

32

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

oranssi

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

11 mm

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

muu

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Kierteen nousu:

1.5 mm

Avaimen leukaväli:

37 mm

Vastamutterilla:

kyllä

Avainväli:

40 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

kyllä

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

RAL-numero:

2004

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-25...100 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Paineen tasaus:

ei

Holkkitiiviste M32 kierteellä palojakorasioihin, oranssi, Ø 11-21mm kaapeleille

Holkkitiiviste WKE 2-5:lle, vedonpoistolla, polyamidi, M32 x 1,5 mm, vastamutterilla.