SPELSBERG - Jakorasia - Abox 350-35²

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 14

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902660216

Sähkönumero

1622235

Toimittajan tuotenumero

83542001

Tukkuerä

3

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

14

Väri:

harmaa

Leveys:

252 mm

Syvyys:

120 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

ruuviliitos

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

35 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

252 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kohokuvioitu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kannen muoto:

ei ole

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

690 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

kytkentäkotelona, Kotelointiluokka IP55/IP66, Max 35mm,Iskunkestävyysluokka IK07, Protection class II, Ui 690V AC, Ui 690V DC,DLG, VDE, Halogeeniton

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP55/IP66, Nimellinen poikkileikkaus 35 mm², Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakinkestävyys), Läpi-työnnettävät kalvotiivisteet, M20/M25/M40/M50, (4 Takaosa, 12 Puoli), Sisäiset kiinnityspisteet, asennuksiin sisätiloissa ja suojattuihin ulkoasennuksiin, harmaa, Ui=690 V AC, In=125 Ampeeri, sis. yläkiinnitteisen ruuvillisen liittimen, 5-napainen – 35 mm², kiinnitettävä poikkileikkaus napaa kohti: 12 x 10 mm², 8 x 16 mm², 4 x 25 mm², 4 x 35 mm² jäykkä Cu / joustava kaapeliholkilla varustettu Mitat: 252 x 252 x 120 mm Sisältää tarvikkeet: 4 kalvotiivistettä IP55 M40, tiivistysalue 17–30 mm, 1 sulkutulppa IP55 M40, kannen putoamissuoja

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan