SPELSBERG - Jakorasia geeli - Abox XT 040-4 Jakorasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Väri - harmaa
Leveys - 94 mm
Halogeeniton - kyllä
Syvyys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013902351435
Sähkönumero
1622244
Toimittajan tuotenumero
49240401
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Väri:
harmaa
Leveys:
94 mm
Halogeeniton:
kyllä
Syvyys:
55 mm
Pituus:
94 mm
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Muoto:
neliö
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Varusteena:
ruuviliitos
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Sinetöitävissä:
kyllä
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Käyttölämpötila:
-35...80 °C
Läpivientien lukumäärä:
8
Räjähdystestattu versio:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Suurin poikkipinta-ala:
4 mm²
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
EX-luokka, kaasu:
ei ole
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kohokuvioitu
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kannen muoto:
muu
Valutiivis:
kyllä
Sisältää valukomponentin:
kyllä
Läpinäkyvä kansi:
ei
Maa-asennus:
kyllä
Vedenalainen asennus:
kyllä
Jakorasia - teollisuusmalli - mukana kaksikomponentti geeliin sopivat kytkentäliittimet standardien DIN EN 60670 ja DIN EN 60529 mukaisesti, sään- ja iskunkestävä, voidaan käyttää tulva-alueilla ja maan alla alueilla joilla ei liikennettä, Ui=690V, läpilyöntiaihioilla, kaksoiskalvotiivisteellä M20, 7 - 12 mm kaapeleille, mukana kaksikomponentti geelipussi 250 ml (ei merkintöjä), suppilo, tuuletusventtiili ja kertakäyttökäsineet, Huomio: Huomioi kaksikomponentti geelipussin viimeinen käyttöpäiväys


