SPELSBERG - Jakorasia harmaa - ABOX 025 IP65, 5x2,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Väri - harmaa
Leveys - 80 mm
Halogeeniton - kyllä
Syvyys - 52 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013902110001
Sähkönumero
1622202
Toimittajan tuotenumero
80240701
Tukkuerä
60
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Väri:
harmaa
Leveys:
80 mm
Halogeeniton:
kyllä
Syvyys:
52 mm
Pituus:
80 mm
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Muoto:
neliö
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Varusteena:
ruuviliitos
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Sinetöitävissä:
kyllä
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
Läpivientien lukumäärä:
8
Räjähdystestattu versio:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
EX-luokka, kaasu:
ei ole
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kalvoläpivienti
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kannen muoto:
muu
Valutiivis:
kyllä
Sisältää valukomponentin:
ei
Läpinäkyvä kansi:
ei
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, kalvotiivisteillä, pehmeät läpivientikalvot, M20, 2 - 16 mm kaapeleille.


