SPELSBERG - Jakorasia ilman liittimiä har - ABOX 160-L,IP54/65,180x180x91

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Väri - harmaa
Leveys - 180 mm
Halogeeniton - kyllä
Syvyys - 91 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013902110216
Sähkönumero
1622228
Toimittajan tuotenumero
81691001
Tukkuerä
10
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Väri:
harmaa
Leveys:
180 mm
Halogeeniton:
kyllä
Syvyys:
91 mm
Pituus:
180 mm
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Muoto:
neliö
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Varusteena:
ei ole
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Sinetöitävissä:
kyllä
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
Läpivientien lukumäärä:
12
Räjähdystestattu versio:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Suurin poikkipinta-ala:
16 mm²
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
EX-luokka, kaasu:
ei ole
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kohokuvioitu
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kannen muoto:
muu
Valutiivis:
kyllä
Sisältää valukomponentin:
ei
Läpinäkyvä kansi:
ei
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, IP 54 kalvotiivisteillä, M40, 17 - 30 mm kaapeleille, sulkutulpalla M40, mukana sinetöintipakkaus.


