SPELSBERG - Jakorasia IP55 - 2K 12 ruskea

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 12

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013902400522

Sähkönumero

1622041

Toimittajan tuotenumero

34401202

Tukkuerä

10

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

12

Väri:

muu

Leveys:

85 mm

Syvyys:

37 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

ei ole

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

85 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kalvoläpivienti

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

asennuskansi

Suojavaruste:

napsautettava

Valutiivis:

kyllä

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...40 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

2K-12-L/br Kalvojakorasia IP55 ilman liittimiä, ruskea, 85x85x37mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), 12 läpivientiä, kaksi läpivientiä pohjassa, kalvotiivisteillä, pehmeät läpivientikalvot, työkalua kaapelin läpiviennin avaamiseen ei tarvita, 2 - 14 mm kaapeleille, sisäpuoleiset kiinnityspisteet

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan