SPELSBERG - Jakorasia IP55 - MINI 25-L/w Jakorasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 10
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4013902610525
Sähkönumero
1622270
Toimittajan tuotenumero
31060801
Tukkuerä
60
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
10
Väri:
valkoinen
Leveys:
89 mm
Syvyys:
38 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
suorakulmainen
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
43 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kohokuvioitu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
asennuskansi
Suojavaruste:
napsautettava
Valutiivis:
kyllä
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Jakorasia
Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), 10 läpivientiä, kaksi läpivientiä pohjassa, soveltuu ahtaisiin paikkoihin, kuten alas laskettuihin sisäkattoihin ja johtokanaviin, mukana reikätyökalu ja sulkutulppa, ulkopuoleisilla kiinnityskorvakkeilla
SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan


