SPELSBERG - Jakorasia teollisuuslaatu - Abox Pro 025-L/sw

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP66/IP67/IP69
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 8
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013902662043
Sähkönumero
1622240
Toimittajan tuotenumero
40200001
Tukkuerä
60
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP66/IP67/IP69
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
8
Väri:
musta
Leveys:
92 mm
Syvyys:
60 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
92 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kohokuvioitu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kannen muoto:
ei ole
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
1000 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP66/IP67/IP69, Nimellinen poikkileikkaus 2,5 mm², Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakinkestävyys), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), metriset läpilyöntiaihiot M16/M20, (1 Takaosa, 7 Puoli), Sisäiset kiinnityspisteet, asennuksiin teollisuusympäristössä ja suojaamattomissa ulkotiloissa, musta, Ui=1000 V AC, ilman liittimiä Mitat: 92 x 92 x 60 mm Sisältää tarvikkeet: 4 kaksoiskalvotiivistettä IP66 M20 tiivistysalue 7–13 mm, kannen putoamissuoja
SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan


