SPELSBERG - Jakorasia teollisuuslaatu - Abox Pro XT SLK-4²

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 8

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013902664580

Sähkönumero

1622313

Toimittajan tuotenumero

40446001

Tukkuerä

72

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

8

Väri:

harmaa

Leveys:

102 mm

Syvyys:

70 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

pistokepuristin / jousiliitin

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

4 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

102 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kohokuvioitu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kannen muoto:

ei ole

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

kyllä

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

kyllä

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

450 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

kytkentäkotelona, Kotelointiluokka IP68, Max 4mm, IskunkestävyysluokkaIK09, Protection class II, Ui 450V AC, Ui 450V DC, VDE, Halogeeniton

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP68, Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=450 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), metriset läpilyöntiaihiot M16/M20/M25, (1 Takaosa, 7 Puoli), Sisäiset kiinnityspisteet, ruuvittomilla liittimillä kapselointia varten, asennukseen tulva-alueilla ja maahan ilman liikennekuormia, asennuksiin teollisuusympäristöön ja suojaamattomiin ulkotiloihin, harmaa, In=32 Ampeeri, sis. 5 pohjakiinnitteistä 3-napaista ruuvitonta liitintä Wago 221-413 – 4 mm², kiinnitettävä poikkileikkaus napaa kohti: 3 x 0,2–4 mm² jäykkä Cu ja 3 x 0,14–4 mm² joustava Cu Mitat: 102 x 102 x 70 mm Sisältää tarvikkeet: 4 kaksoiskalvotiivistettä IP66 M25, tiivistysalue 9–17 mm, 2 sulkutulppaa M25, 1 kalvotiiviste M25, kannen putoamissuoja, 1 valuhartsipussi GHB Pro 2, täyttösuppilo ja kertakäyttökäsineet

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan