varastointi päättyy

SPELSBERG - Jakorasia teollisuuslaatu - Kalvojakorasia Abox-i 040-42/m

Spelsberg Oy
KopioiKopioi
SPELSBERG - Jakorasia teollisuuslaatu - Kalvojakorasia Abox-i 040-42/m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 8

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902930937

Sähkönumero

1622128

Toimittajan tuotenumero

49140401

Tukkuerä

60

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

8

Väri:

musta

Leveys:

93 mm

Syvyys:

55 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

suorakulmainen

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

4 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

93 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kalvoläpivienti

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

muu

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

kyllä

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

690 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...40 °C

Kalvojakorasia Abox-i 040-4/musta 5x2,5 - 4mm2 liittimin, IP66, musta,halogeenivapaa, 93 x 93 x 55mm

Kalvojakorasia - teollisuusmalli - standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, säänkestävä, iskunkestävä, halogeeniton, kalvotiivisteillä, pehmeät läpivientikalvot, M20, 2 - 16 mm kaapeleille. DNV GL sertifikoitu tuote meriasennuksiin.