SPELSBERG - Jakorasia valkoinen - ABOX 025 liitt.5x2,5/4mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 8
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013902110063
Sähkönumero
1622252
Toimittajan tuotenumero
80210701
Tukkuerä
3
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
8
Väri:
valkoinen
Leveys:
80 mm
Syvyys:
52 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Varusteena:
ruuviliitos
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
80 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kalvoläpivienti
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
muu
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
kyllä
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
ei
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, kalvotiivisteillä, pehmeät läpivientikalvot, M20, 2 - 16 mm kaapeleille.

SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan


