SPELSBERG - Jakorasiatarvike - Abox 025/040 KLS-2,5²/4²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 41 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä - 5
Asennustapa - muu
Nimellisjännite - 690 V
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4013902110230
Sähkönumero
1622290
Toimittajan tuotenumero
84000401
Tukkuerä
160
Mitoitusvirta In:
41 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä:
5
Asennustapa:
muu
Nimellisjännite:
690 V
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:
1
Syvyys:
18 mm
Leveys:
47 mm
Korkeus:
31.5 mm
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...6 mm²
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
85...85 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...6 mm²
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kytkentäliitin standardin DIN EN 60998 mukaan (VDE 0613), Ui=690V, Kytkentäliitin, Ui=400V / 690V, Kytkentäliitin voidaan asentaa IBT-kojerasioihin.
SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan


