SPELSBERG - Jakorasiatarvike - MABF 215-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013902681570
Sähkönumero
1622332
Toimittajan tuotenumero
89604001
Tukkuerä
50
Pylväs-/putkikiinnityssarja, muut
Pylväs-/putkikiinnityssarja ruostumatonta terästä V2A, sisältää kiinnitysruuvit ja pikakiinnittimen; pylväille ja putkille, joiden halkaisija on 60–170 mm , jakokoteloihin Abox / Abox Pro alkaen mallista 2024, tyypit Abox 250 (poikittainen), Abox Pro 250, Abox 350, Abox Pro 350 Mitat: 47 x 215 x 15 mm
Pylväs-/putkikiinnityssarja ruostumatonta terästä V2A, sisältää kiinnitysruuvit ja pikakiinnittimen; pylväille ja putkille, joiden halkaisija on 60–170 mm , jakokoteloihin Abox / Abox Pro alkaen mallista 2024, tyypit Abox 250 (poikittainen), Abox Pro 250, Abox 350, Abox Pro 350 Mitat: 47 x 215 x 15 mm
SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan