SPELSBERG - Kaappi seinäasennus PC - GEOS-S 5040-22-to

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 400 mm

  • Syvyys - 226 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

114 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013902640638

Sähkönumero

3429418

Toimittajan tuotenumero

71175401

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Leveys:

500 mm

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

226 mm

Läpinäkyvä kansi:

kyllä

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

ei

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

kyllä

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

muu

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Lämpöhäviö (Delta T=20 K) IEC/TR 60890 mukaisesti:

42.7 W

Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

245 N

Oven/ovien sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

50 N

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiinympäristöihin ja suojaamattomiin ulkotiloihin. Lasikuituvahvistettupolykarbonaatti, harmaa, vastaava kuin RAL 7035, ovi, Polykarbonaatti.Kiertosalpalukitus 3mm (vaihdettavissa)

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu.
Mitat: 500 x 400 x 226 mm
Sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, harmaa, vastaava kuin RAL 7035, ovi: Polykarbonaatti. Kiertosalpalukitus 3mm kaksoisosalla (vaihdettavissa) DIN 43668:n mukaisesti läpinäkyvällä ovella

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan