SPELSBERG - Kalvojakorasia - 2K-Mini-L/br

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013902707232
Sähkönumero
1622335
Toimittajan tuotenumero
34400801
Tukkuerä
60
Väri:
muu
2K-Mini-L/br jakorasia
Kytkentäkotelo, suojaluokiteltu IP55, nimellinen poikkipinta-ala 2,5 mm², Ui=400 V AC, sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), itsetiivistyvät, joustavat läpivientien kalvotiivisteet, tiiveysalue 2 - 14 mm, (1 Takana, 10 Sivuilla), sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin ruskea, ilman liittimiä
Kytkentäkotelo, suojaluokiteltu IP55, nimellinen poikkipinta-ala 2,5 mm², Ui=400 V AC, sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), itsetiivistyvät, joustavat läpivientien kalvotiivisteet, tiiveysalue 2 - 14 mm, (1 Takana, 10 Sivuilla), sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin ruskea, ilman liittimiä


